測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75093909
品番
PF1/4X19 GPWPB
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF1/4×19
山数
19
アズワン品番
64-4300-60
ねじ等級
B