測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094085
品番
PF1/2X14 GRIR A
参考基準価格(税別)
¥97,380
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF1/2×14
山数
14
ねじ等級
A