測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75094103
品番
PF1/4X19 GRIR A
参考基準価格(税別)
¥75,580
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF1/4×19
山数
19
ねじ等級
A