測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジリングゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
28
ねじ径
PF1/8×28
アズワン品番
64-4301-47
注文コード
75094329
品番
PF1/8X28GRWRB
参考基準価格(税別)
¥72,680
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF1/8×28
山数
28
アズワン品番
64-4301-47
ねじ等級
B