測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジリングゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
山数
11
ねじ径
PF1-1/8×11
注文コード
75094356
品番
PF1-1/8X11 GRWRB
参考基準価格(税別)
¥170,610
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・アズワン品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF1-1/8×11
山数
11
ねじ等級
B