測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10×0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
注文コード
75094523
品番
M10XP0.5 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥44,440
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
0.5
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M10×0.5
ねじ等級
2