寸法B(mm)26
寸法B1(mm)8
寸法C(mm)45
寸法E(mm)12
寸法H3(mm)4.5
寸法K(mm)28.5
寸法K1(mm)18
寸法L(mm)103
寸法L1(mm)70.3
寸法N(mm)7
寸法N1(mm)-
寸法S×l(mm)M8×12
寸法T(mm)14.6
ブロック幅W(mm)57
寸法W(mm)57
高さM(mm)33
ブロック高さ(mm)28.5
ブロック長さ(mm)103
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)0.6
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)29.9
基本動定格荷重(kN)27.8
グリースニップルB-M6F