LMブロック(GSR形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)68 ブロック長さ(mm)117 注文コード75094713 品番GSR35T1UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はブロック幅W・ブロック長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)32 寸法B1(mm)9 寸法C(mm)50 寸法E(mm)12 寸法H3(mm)5.5 寸法K(mm)32.5 寸法K1(mm)20.5 寸法L(mm)117 寸法L1(mm)80.3 寸法N(mm)8 寸法N1(mm)- 寸法S×l(mm)M8×15 寸法T(mm)15.6 ブロック幅W(mm)68 寸法W(mm)68 高さM(mm)38 ブロック高さ(mm)32.5 ブロック長さ(mm)117 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)1 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)39.1 基本動定格荷重(kN)37 グリースニップルB-M6F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする