LMブロック(HR形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75094783 品番 HR918UUBLOCK
参考基準価格(税別)¥15,140 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法B1(mm)5.5 寸法C(mm)15 寸法D1(Φmm)- 寸法H(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法K(mm)8 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)25 寸法T(mm)7.5 ブロック幅W(mm)11.4 寸法W(mm)11.4 寸法Wo(mm)18 寸法d(Φmm)1.5 寸法h2(mm)- 高さM(mm)8.5 ブロック高さ(mm)8 ブロック長さ(mm)45 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)0.01 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)3.48 基本動定格荷重(kN)2.82 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴寸法(mm)M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする