寸法B1(mm)13
寸法C(mm)35
寸法D1(Φmm)10
寸法H(Φmm)5.3
寸法K(mm)19
寸法L(mm)91.6
寸法L1(mm)56.6
寸法T(mm)17.5
ブロック幅W(mm)26.3
寸法W(mm)26.3
寸法Wo(mm)42
寸法d(Φmm)3
寸法h2(mm)5.5
高さM(mm)20
ブロック高さ(mm)19
ブロック長さ(mm)91.6
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)0.13
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)18.2
基本動定格荷重(kN)17
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴寸法(mm)M6