LMブロック(HR形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75094844 品番 HR2555TUUBLOCK
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法B1(mm)16 寸法C(mm)72 寸法D1(Φmm)11 寸法H(Φmm)6.8 寸法K(mm)24 寸法L(mm)146.4 寸法L1(mm)105.4 寸法T(mm)22.5 ブロック幅W(mm)33.3 寸法W(mm)33.3 寸法Wo(mm)55 寸法d(Φmm)3 寸法h2(mm)7 高さM(mm)25 ブロック高さ(mm)24 ブロック長さ(mm)146.4 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)0.5 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)45.9 基本動定格荷重(kN)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴寸法(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする