寸法B1(mm)19
寸法C(mm)80
寸法D1(Φmm)14
寸法H(Φmm)8.6
寸法K(mm)29
寸法L(mm)173.5
寸法L1(mm)118.5
寸法T(mm)27.5
ブロック幅W(mm)40.3
寸法W(mm)40.3
寸法Wo(mm)65
寸法d(Φmm)4
寸法h2(mm)9
高さM(mm)30
ブロック高さ(mm)29
ブロック長さ(mm)173.5
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)0.9
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)58.1
基本動定格荷重(kN)51.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴寸法(mm)M10