寸法B1(mm)21.5
寸法C(mm)92.5
寸法D1(Φmm)18
寸法H(Φmm)10.5
寸法K(mm)34
寸法L(mm)182.5
寸法L1(mm)131.5
寸法T(mm)32
ブロック幅W(mm)44.9
寸法W(mm)44.9
寸法Wo(mm)75
寸法d(Φmm)4
寸法h2(mm)12
高さM(mm)35
ブロック高さ(mm)34
ブロック長さ(mm)182.5
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)1.4
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)71.7
基本動定格荷重(kN)64.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴寸法(mm)M12