LMブロック(HR形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75094914 品番 HR50105UUBLOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法B1(mm)30 寸法C(mm)85 寸法D1(Φmm)23 寸法H(Φmm)14.5 寸法K(mm)48 寸法L(mm)227 寸法L1(mm)150 寸法T(mm)45 ブロック幅W(mm)63.4 寸法W(mm)63.4 寸法Wo(mm)105 寸法d(Φmm)5 寸法h2(mm)15.5 高さM(mm)50 ブロック高さ(mm)48 ブロック長さ(mm)227 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)3.06 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)123 基本動定格荷重(kN)127 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴寸法(mm)M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする