寸法B1(mm)30
寸法C(mm)130
寸法D1(Φmm)23
寸法H(Φmm)14.5
寸法K(mm)48
寸法L(mm)274.5
寸法L1(mm)197.5
寸法T(mm)45
ブロック幅W(mm)63.4
寸法W(mm)63.4
寸法Wo(mm)105
寸法d(Φmm)5
寸法h2(mm)15.5
高さM(mm)50
ブロック高さ(mm)48
ブロック長さ(mm)274.5
ブロック取付穴種類タップ穴
質量(kg)3.5
種類ブロック単品
基本静定格荷重(kN)161
基本動定格荷重(kN)153
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック取付穴寸法(mm)M16