THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック(SRS-WM形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75095754
品番
SRS12WMUU ブロック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブロック単品
ブロック幅W(mm)
40
ブロック長さ(mm)
44.5
ブロック高さ(mm)
11
ブロック取付穴種類
タップ穴
寸法S×l(mm)
M3×3.5
材質
ステンレス
基本動定格荷重(kN)
5.48
基本静定格荷重(kN)
5.3
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
15
寸法H3(mm)
3
寸法K(mm)
11
寸法L(mm)
44.5
寸法L1(mm)
30.9
高さM(mm)
14
寸法N(mm)
3
寸法T(mm)
5.7
寸法W(mm)
40
質量(kg)
0.055
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320