THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック(SRS-WM形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75095763
品番
SRS15WMUU ブロック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,660
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブロック単品
ブロック幅W(mm)
60
ブロック長さ(mm)
55.5
ブロック高さ(mm)
13.3
ブロック取付穴種類
タップ穴
寸法S×l(mm)
M4×4.5
材質
ステンレス
基本動定格荷重(kN)
9.12
基本静定格荷重(kN)
8.55
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法H3(mm)
2.7
寸法K(mm)
13.3
寸法L(mm)
55.5
寸法L1(mm)
38.9
高さM(mm)
16
寸法N(mm)
3
寸法T(mm)
6.5
寸法W(mm)
60
質量(kg)
0.13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。