THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(GSRーR形)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75095982
品番
GSR30+1504LR RAIL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
種類
レール単品
レール幅(mm)
50.55
レール長さ(mm)
1504
レール高さ(mm)
19
ピッチ(mm)
80
寸法G(mm)
32
寸法L0(mm)
1720
最大長(mm)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320