測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジプラグゲージ 工作用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M10×0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
注文コード
75096368
品番
M10XP0.75 GPWP2
参考基準価格(税別)
¥31,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
工作用
ねじピッチ(mm)
0.75
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M10×0.75
ねじ等級
2