測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジリングゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M1.6×0.35
ねじピッチ(mm)
0.35
注文コード
75098066
品番
M1.6XP0.35 GRIR2
参考基準価格(税別)
¥78,610
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
0.35
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M1.6×0.35
ねじ等級
2