測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
限界ネジリングゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M2.5×0.45
ねじピッチ(mm)
0.45
注文コード
75098538
品番
M2.5XP0.45 GRIR2
参考基準価格(税別)
¥66,420
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・ねじ径・ねじピッチ
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
ねじピッチ(mm)
0.45
規格
従来JISメートルねじ
ねじ径
M2.5×0.45
アズワン品番
64-4301-03
ねじ等級
2