限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M2.6×0.45 ねじピッチ(mm)0.45 注文コード75100367 品番M2.6XP0.45 GRWR2
参考基準価格(税別)¥65,190 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は山数・ねじ径・ねじピッチなど177種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

種別工作用 ねじピッチ(mm)0.45 規格従来JISメートルねじ ねじ径M2.6×0.45 アズワン品番64-4301-21 ねじ等級2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする