THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRB形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
38.1
注文コード
75101521
品番
LRB2565ZUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
38.1
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
21
基本動定格荷重(kN)
55
基本静定格荷重(kN)
113
寸法L(mm)
65
寸法l(mm)
35(0〜-0.2)
寸法S(mm)
0.1
寸法t(mm)
16
寸法T(mm)
21
寸法W1(mm)
25(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
38.1
質量(g)
205