LMローラー(LR形/LRA形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)30 長さ(mm)47 注文コード75101625 品番LR1547Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は幅・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11 寸法B(mm)23 寸法G(mm)5 寸法H(Φmm)3.4 寸法L(mm)47 寸法S(mm)0.2 寸法T(mm)16 寸法W1(mm)15(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)30 寸法l(mm)20(0〜-0.2) 寸法l1(mm)12 寸法t(mm)7 幅(mm)30 厚さ(mm)16 長さ(mm)47 基本静定格荷重(kN)39.9 基本動定格荷重(kN)21.6 質量(g)60 取付ボルトM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする