THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LR形/LRA形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
36
長さ(mm)
55
注文コード
75101652
品番
LR2055ZUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
29
寸法G(mm)
5.3
寸法H(Φmm)
4.5
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
0.2
寸法T(mm)
17.3
寸法W1(mm)
20(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
36
寸法l(mm)
30(0〜-0.2)
寸法l1(mm)
18
寸法t(mm)
8
幅(mm)
36
厚さ(mm)
17.3
長さ(mm)
55
基本静定格荷重(kN)
84.9
基本動定格荷重(kN)
38.9
質量(g)
110
取付ボルト
M4