LMローラー(LR形/LRA形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)55 長さ(mm)75 注文コード75101695 品番LR3275ZUU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は幅・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法B(mm)44 寸法G(mm)6.6 寸法H(Φmm)5.5 寸法L(mm)75 寸法S(mm)0.1 寸法T(mm)21.6 寸法W1(mm)32(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)55 寸法l(mm)45(0〜-0.2) 寸法l1(mm)27 寸法t(mm)10 幅(mm)55 厚さ(mm)21.6 長さ(mm)75 基本静定格荷重(kN)208 基本動定格荷重(kN)88 質量(g)320 取付ボルトM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする