LMローラー(LR形/LRA形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)68 長さ(mm)95 注文コード75101704 品番LR4095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)21 寸法B(mm)54 寸法G(mm)9 寸法H(Φmm)6.6 寸法L(mm)95 寸法S(mm)0.3 寸法T(mm)30 寸法W1(mm)40(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)68 寸法l(mm)55(0〜-0.2) 寸法l1(mm)35 寸法t(mm)14 幅(mm)68 厚さ(mm)30 長さ(mm)95 基本静定格荷重(kN)326 基本動定格荷重(kN)150 質量(g)800 取付ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする