LMローラー(LR形/LRA形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)82 長さ(mm)130 注文コード75101713 品番LR50130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は幅・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)66 寸法G(mm)12 寸法H(Φmm)9 寸法L(mm)130 寸法S(mm)0.3 寸法T(mm)42 寸法W1(mm)50(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)82 寸法l(mm)78(0〜-0.2) 寸法l1(mm)50 寸法t(mm)20 幅(mm)82 厚さ(mm)42 長さ(mm)130 基本静定格荷重(kN)577 基本動定格荷重(kN)285 質量(g)1810 取付ボルトM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする