LMローラー(LR形/LRA形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)38.1 長さ(mm)65 注文コード75101765 品番LRA2565Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は幅・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)14 寸法G(mm)6.6 寸法L(mm)65 寸法S(mm)0.1 寸法T(mm)20.6 寸法W1(mm)25(0〜-0.1) 寸法Wo(mm)38.1 寸法l(mm)35(0〜-0.2) 寸法t(mm)9 幅(mm)38.1 厚さ(mm)20.6 長さ(mm)65 基本静定格荷重(kN)113 基本動定格荷重(kN)55 質量(g)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする