THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LR形/LRA形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
45
長さ(mm)
75
注文コード
75101783
品番
LRA3275Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法G(mm)
6.6
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
0.1
寸法T(mm)
21.6
寸法W1(mm)
32(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
45
寸法l(mm)
45(0〜-0.2)
寸法t(mm)
10
幅(mm)
45
厚さ(mm)
21.6
長さ(mm)
75
基本静定格荷重(kN)
208
基本動定格荷重(kN)
88
質量(g)
310