THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LR形/LRA形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
55
長さ(mm)
95
注文コード
75101801
品番
LRA4095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
21
寸法G(mm)
9
寸法L(mm)
95
寸法S(mm)
0.3
寸法T(mm)
30
寸法W1(mm)
40(0〜-0.1)
寸法Wo(mm)
55
寸法l(mm)
55(0〜-0.2)
寸法t(mm)
14
幅(mm)
55
厚さ(mm)
30
長さ(mm)
95
基本静定格荷重(kN)
326
基本動定格荷重(kN)
150
質量(g)
740