THK
LMローラー(オプション)取リ付ケ金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
15
注文コード
75101826
品番
SMB15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22.2
寸法C(mm)
16
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
53
寸法W(mm)
15
寸法d(Φmm)
5.5
寸法d1(mm)
9.5
寸法h(mm)
5.4
寸法l(mm)
45
寸法t(mm)
3
質量(g)
60