THK
クロスローラーガイド 専用部品のみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75103472
品番
T9ストッパービス付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T9ストッパービス付き
質量(kg)
(ナット)0.02
種類
関連商品
質量(kg/m)
(軸)0.07