クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 寸法H(mm)6 注文コード75103971 品番VRT2050
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法L・寸法Hなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)22 寸法B1(mm)20 寸法D1(Φmm)6 寸法G(mm)3.5 寸法G1(mm)10 寸法H(mm)6 寸法L(mm)50 寸法S(mm)M3 寸法S1(mm)M3 寸法T(mm)11.5 寸法T1(mm)5.5 寸法W(mm)30 寸法W1(mm)12.2 寸法g1(mm)10 寸法m(mm)M2 寸法n1×F1(mm)2×15 寸法n×F(mm)1×43 寸法n×f1(mm)2×15 高さM(mm)12(±0.1) 基本静定格荷重(kN)1.63 基本動定格荷重(kN)1.16 質量(kg)(ナット)0.02 質量(g)113 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)11.5 質量(kg/m)(軸)0.29 ローラー数7 最大ストローク(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする