VRT2125 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104023

VRT2125 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104023
VRT2125 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75104023

クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)125寸法H(mm)6注文コード75104023品番VRT2125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)8.5寸法B(mm)22寸法B1(mm)20寸法D1(Φmm)6寸法G(mm)17.5寸法G1(mm)10寸法H(mm)6寸法L(mm)125寸法S(mm)M3寸法S1(mm)M3寸法T(mm)11.5寸法T1(mm)5.5寸法W(mm)30寸法W1(mm)12.2寸法g1(mm)10寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)7×15寸法n×F(mm)2×45寸法n×f1(mm)7×15高さM(mm)12(±0.1)基本静定格荷重(kN)4.89基本動定格荷重(kN)2.76質量(kg)(ナット)0.04質量(g)290種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)11.5質量(kg/m)(軸)0.27ローラー数19最大ストローク(mm)80テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする