寸法A(mm)11.5
寸法B(mm)30
寸法B1(mm)28.4
寸法D1(Φmm)7.5
寸法G(mm)27.5
寸法G1(mm)15
寸法H(mm)8
寸法L(mm)130
寸法S(mm)M4
寸法S1(mm)M4
寸法T(mm)15.5
寸法T1(mm)7.5
寸法W(mm)40
寸法W1(mm)16
寸法g1(mm)15
寸法m(mm)M2
寸法n1×F1(mm)4×25
寸法n×F(mm)1×75
寸法n×f1(mm)4×25
高さM(mm)16(±0.1)
基本静定格荷重(kN)9.77
基本動定格荷重(kN)5.87
質量(kg)(ナット)0.11
質量(g)551
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)15.5
質量(kg/m)(軸)0.36
ローラー数17
最大ストローク(mm)75
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)130