曜日別特売
VRU1045M クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104337

VRU1045M クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104337
VRU1045M クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104337

クロスローラーテーブル(VRU形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45寸法H(mm)5.5注文コード75104337品番VRU1045M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
寸法A(mm)9寸法B(mm)10寸法B1(mm)18.4寸法B2(mm)22寸法D1(Φmm)4.1寸法G(mm)12.5寸法G1(mm)7.5寸法G2(mm)6寸法H(mm)5.5寸法K(mm)6.5寸法L(mm)45寸法S(mm)M2寸法S1×l(mm)M2×4寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法b1(mm)12寸法d×D×h(mm)2.55×4.1×2.5寸法m1(mm)M2寸法m2(mm)M2寸法n1×F1(mm)3×10寸法n×F(mm)2×10寸法t1(mm)2.5高さM(mm)17(±0.1)基本静定格荷重(kN)1.53基本動定格荷重(kN)0.95材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)質量(kg)0.15種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)11質量(kg/m)(軸)0.71最大ストローク(mm)25テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75104601
2016-01-13
用途: メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする