寸法A(mm)9寸法B(mm)10寸法B1(mm)18.4寸法B2(mm)22寸法D1(Φmm)4.1寸法G(mm)12.5寸法G1(mm)7.5寸法G2(mm)11寸法H(mm)5.5寸法K(mm)6.5寸法L(mm)75寸法S(mm)M2寸法S1×l(mm)M2×4寸法T(mm)11寸法W(mm)30寸法b1(mm)12寸法d×D×h(mm)2.55×4.1×2.5寸法m1(mm)M2寸法m2(mm)M2寸法n1×F1(mm)6×10寸法n×F(mm)5×10寸法t1(mm)2.5高さM(mm)17(±0.1)基本静定格荷重(kN)2.75基本動定格荷重(kN)1.5材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)質量(kg)0.24種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)11質量(kg/m)(軸)0.71最大ストローク(mm)45テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)75