寸法A(mm)11寸法B(mm)15寸法B1(mm)25寸法B2(mm)30寸法D1(Φmm)6寸法G(mm)17.5寸法G1(mm)10寸法G2(mm)4.5寸法H(mm)6.5寸法K(mm)7.5寸法L(mm)50寸法S(mm)M3寸法S1×l(mm)M2×4寸法T(mm)14寸法W(mm)40寸法b1(mm)16寸法d×D×h(mm)3.5×6×3.5寸法m1(mm)M3寸法m2(mm)M3寸法n1×F1(mm)2×15寸法n×F(mm)1×15寸法t1(mm)3.4高さM(mm)21(±0.1)基本静定格荷重(kN)1.63基本動定格荷重(kN)1.16材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)質量(kg)0.26種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)14質量(kg/m)(軸)0.71最大ストローク(mm)30テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)50