曜日別特売
VRU4125 クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104671

VRU4125 クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104671
VRU4125 クロスローラーテーブル(VRU形) THK 75104671

クロスローラーテーブル(VRU形)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)125寸法H(mm)10.5注文コード75104671品番VRU4125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
寸法A(mm)18.5寸法B(mm)40寸法B1(mm)53寸法B2(mm)60寸法D1(Φmm)9.5寸法G(mm)42.5寸法G1(mm)22.5寸法G2(mm)18寸法H(mm)10.5寸法K(mm)12.5寸法L(mm)125寸法S(mm)M5寸法S1×l(mm)M3×6寸法T(mm)24寸法W(mm)80寸法b1(mm)55寸法d×D×h(mm)5.5×9.5×6寸法m1(mm)M4寸法m2(mm)M4寸法n1×F1(mm)2×40寸法n×F(mm)1×40寸法t1(mm)6.5高さM(mm)35(±0.1)基本静定格荷重(kN)13.5基本動定格荷重(kN)8.82質量(kg)2.3種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)24質量(kg/m)(軸)0.85最大ストローク(mm)75テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75104601
2016-01-13
用途: メンテナンス

ベアリングのシールが弱く、定期的に壊れてしまう。
耐久性を向上してほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする