寸法A(mm)18.5寸法B(mm)40寸法B1(mm)53寸法B2(mm)60寸法D1(Φmm)9.5寸法G(mm)42.5寸法G1(mm)22.5寸法G2(mm)18寸法H(mm)10.5寸法K(mm)12.5寸法L(mm)125寸法S(mm)M5寸法S1×l(mm)M3×6寸法T(mm)24寸法W(mm)80寸法b1(mm)55寸法d×D×h(mm)5.5×9.5×6寸法m1(mm)M4寸法m2(mm)M4寸法n1×F1(mm)2×40寸法n×F(mm)1×40寸法t1(mm)6.5高さM(mm)35(±0.1)基本静定格荷重(kN)13.5基本動定格荷重(kN)8.82材質ステンレス(テーブル・ベースはアルミ)質量(kg)2.3種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)24質量(kg/m)(軸)1.0最大ストローク(mm)75テーブル幅(mm)80テーブル長さ(mm)125