THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
86
注文コード
75105055
品番
RA7008C CC0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
86
寸法Dh(mm)
80.5
内径d(Φmm)
70
寸法d0(mm)
1.5
寸法ds(mm)
73.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
77
軸径(Φmm)
70
基本静定格荷重(kN)
9.8
基本動定格荷重(kN)
5.98
質量(kg)
0.1
種類
クロスローラーリング
質量(kg/m)
(軸)0.8