THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
206
注文コード
75105283
品番
RA18013C C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
寸法B1(mm)
13
外径D(Φmm)
206
寸法Dh(mm)
199
内径d(Φmm)
180
寸法d0(mm)
2
寸法ds(mm)
185
寸法r(mm)
0.8
ローラーピッチ円径dp(mm)
192
軸径(Φmm)
180
基本静定格荷重(kN)
49.8
基本動定格荷重(kN)
24.5
質量(kg)
0.68
種類
クロスローラーリング