THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
156
注文コード
75105834
品番
RA14008CC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
156
寸法Dh(mm)
150.5
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
0.8
内径d(Φmm)
140
寸法ds(mm)
143.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
147
軸径(Φmm)
140
基本静定格荷重(kN)
19.1
基本動定格荷重(kN)
8.33
質量(kg)
0.19
種類
クロスローラーリング