THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
226
注文コード
75105956
品番
RA20013CC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13
寸法B1(mm)
13
外径D(Φmm)
226
寸法Dh(mm)
219
寸法a(mm)
2.5
寸法b(mm)
1.6
内径d(Φmm)
200
寸法ds(mm)
205
寸法r(mm)
0.8
ローラーピッチ円径dp(mm)
212
軸径(Φmm)
200
基本静定格荷重(kN)
54.7
基本動定格荷重(kN)
25.8
質量(kg)
0.71
種類
クロスローラーリング