クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)66 注文コード75105974 品番RA5008UUCC0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は外径Dなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法B1(mm)8 外径D(Φmm)66 寸法Dh(mm)60.5 寸法a(mm)2 寸法b(mm)0.8 内径d(Φmm)50 寸法ds(mm)53.5 寸法r(mm)0.5 ローラーピッチ円径dp(mm)57 軸径(Φmm)50 基本静定格荷重(kN)7.19 基本動定格荷重(kN)5.1 質量(kg)0.08 種類クロスローラーリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする