クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)106 注文コード75106062 品番RA9008UUC0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は外径Dなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)8 寸法B1(mm)8 外径D(Φmm)106 寸法Dh(mm)100.5 寸法a(mm)2 寸法b(mm)0.8 内径d(Φmm)90 寸法ds(mm)93.5 寸法r(mm)0.5 ローラーピッチ円径dp(mm)97 軸径(Φmm)90 基本静定格荷重(kN)12.4 基本動定格荷重(kN)6.76 質量(kg)0.12 種類クロスローラーリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする