アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の カメラ・ビデオカメラ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一脚/三脚
アーテック[学校教材・教育玩具]の 三脚
三脚B TP-02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106073
品番
51929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
足が大きく開いて安定性が高い!
最大170cmの大型サイズ!
収納バッグ付き
セット内容
本体×1、収納袋×1
材質
本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル
高さ(mm)
570〜1700
収納時寸法(mm)
140×620×100
三脚取付ねじ
1/4 インチ