USBスタンドマイク(スイッチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75106186 品番51430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

USBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。
●USBポートに接続するだけの簡単接続 ●ノイズキャンセリング機能搭載 ●電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 ●滑り止めラバー付き ドライバーのインストール不要
材質:ABS。サイズ:W80×D80×H260mm(ケーブル長:約1.5m)。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容本体×1 材質ABS ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260 周波数特性100〜16kHz 入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状USB Aコネクタ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする