曜日別特売
51251 PC専用スタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 75106213

51251 PC専用スタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 75106213
51251 PC専用スタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 75106213
51251 PC専用スタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 75106213

PC専用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75106213品番51251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

5段階の角度調整ができる
※パソコン、タブレット、キーボードは付属しておりません。
材質:ABS。サイズ:127×57×6mm(折りたたみ時)。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)127×57×6(折りたたみ時)
注意
※パソコン、タブレット、キーボードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする